Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Weiß
Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Weiß
Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Weiß
Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Weiß
Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Weiß
Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Weiß
Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112194207
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-TPD-1200FNFAGE-N
EAN/GTIN:
     4711475640290
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Die Toughpower GF3 Snow Serie ist 80 PLUS Gold zertifiziert und kompatibel mit ATX 3.0 Spezifikationen. Mit einem nativen PCIe Gen 5.0-Anschluss ausgestattet, kann es PCIe-Grafikkarten der nächsten Generation mit einem neuen 12VHPWR-Kabel mit Strom versorgen.

Hardware der nächsten Generation mit Strom versorgen
Die Toughpower GF3 Snow-Serie ist mit einem nativen 12+4-poligen PCIe-Modulanschluss ausgestattet. Toughpower GF3 Snow Serie ist für PCIe 5.0-Grafikkarten der nächsten Generation ausgelegt und kompatibel mit Intel ATX 3.0 Spezifikationen. Die GF3 Snow-Serie bietet 80 PLUS Gold Effizienz und bietet zudem Stabilität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Für Benutzer, die sich nach einem nach einem rein weißen Gehäuse sehnen, kann dieses Netzteil definitiv ihre Anforderungen erfüllen.

Vollständig kompatibel mit Intel ATX 3.0 Standards
Die Toughpower GF3 Snow Serie ist vollständig kompatibel mit den Intel ATX 3.0-Spezifikationen, die bis zu 200% Leistungsausschlag unterstützen, 60% Effizienz bei geringer Last Wirkungsgrad erreichen und die geforderten Timing-Standards für Netzteile erfüllen.

PCIe Gen 5.0 Ready
Die Toughpower GF3 Snow-Serie ist mit einem 12+4-Pin-Anschluss ausgestattet, der eine starke und stabile Leistung bietet und es dem Netzteil ermöglicht, GPUs der nächsten Generation nativ zu betreiben.

Die auf dem 12VHPWR-Anschluss angegebene Wattzahl ist die empfohlene Wattzahl. (Siehe Intel Design-Richtlinie) Der native 12+4pin (12VHPWR) PCIe-Anschluss des GF3 Snow 1200W kann bis zu 600W für PCIe 5.0-Grafikkarten liefern.

Passend für die neuesten Grafikkarten
Da der Stromverbrauch von Grafikkarten steigt, steigt auch ihr Bedarf an Energie. Die GF3 Snow Serie wurde für die Unterstützung von NVIDIA und AMD Grafikkarten entwickelt und unterstützt 8-Pin-PCIe-Kabel für AMD-Grafikkarten und Einstiegsgrafikkarten der RTX 40 Einsteiger-Grafikkarten, außerdem verfügt sie über einen 1 x 12+4-Pin-Anschluss für Karten der RTX 40-Serie Karten, die einen PCIe Gen 5.0 Anschluss benötigen, um die Grafikkarten entsprechend ihrer unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten mit Strom zu versorgen.

Be Smart, Stay Quiet
Ein 140-mm-Lüfter mit Flüssigkeitslager sorgt für einen hervorragenden Luftstrom. Außerdem dreht der Smart Zero Fan den Lüfter erst, wenn die Last 20 % des Netzteils übersteigt, was unerwünschte Geräusche minimiert.

Äußerst strikte Spannungsregelung <±2%
Die Spannungsregelung ist strenger als Intels Standard +5%, -7% für die Hauptschienen und ±10% für -12V, ist auf nicht mehr als ±2% für die Hauptschienen eingestellt und bietet eine gleichmäßige, saubere Leistung durch außergewöhnliche Spannungsstabilität.

<30mV Low Ripple Noise Design
Höchste Verarbeitungsqualität mit geringer Brummspannung. Alle Restwelligkeiten sind niedriger als 30mV bei +12V, +5V oder +3,3V von 0% bis 100% Last, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und die Ihre leistungsrelevanten Komponenten länger zuverlässig funktionieren.

17 ms und mehr Haltezeit
Während einer Stromunterbrechung, kann Ihr Computer herunterfahren oder neu starten. Wir stellen sicher, dass die GF3 Snow-Serie mindestens 17 ms bei 100 % Auslastung bietet, ohne Neustart oder Zurücksetzen des Systems.

Stabiler denn je
100% hochwertige japanische 105°C/221°F-Elektrolytkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer sowie höchste Stabilität und bleiben dabei zuverlässig.

Einzelne +12V-Schiene mit hoher Stromstärke und hochklassige Technologien
Die leistungsstarke einzelne +12V-Schiene kann die für die beste Kompatibilität benötigte Leistung korrekt liefern. Die Verwendung von LLC- und DC/DC-Schaltungen sorgt für einen sehr stabilen Betrieb und eine verbesserte Spannungsregelung.

Vollständig modulare Low-Profile-Kabel
Bietet dem Benutzer eine große Auswahl an Kabeln und versorgt das System mit einer vorteilhaften Spannung. Weiße Kabel mit niedrigem Profil erleichtern das Kabelmanagement, reduzieren das Durcheinander und verbessern den Luftstrom im Gehäuse.

Integrierter Schutz in Industriequalität
Zum Schutz der Hardware ist die GF3 Snow Series mit industrietauglichen Schutzvorrichtungen ausgestattet: OCP (Over Current Protection), OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OPP (Over Power Protection), SCP (Short Circuit Protection), OTP (Over Temperature Protection).

80 PLUS Gold zertifiziert und Lake C6/C7 States Ready
Die Toughpower GF3 Snow Gold Serie spart Energie durch seine hohe Energieeffizienz von bis zu 90 % und ist mit 80 PLUS® Gold zertifiziert. Sie wurde für alle Generationen von Intel-Prozessoren optimiert, um ein Maximum an Energie Einsparungen zu erzielen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
8
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
150 mm
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1200 W
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
1200 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
100 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
17 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CB, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), TUV, UKCA, cTUVus
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.