Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111807769
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-D40610H-10M
EAN/GTIN:
     4895173626951
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
225.5 mm
Höhe
123.2 mm
Breite
40.1 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2550 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Stromverbrauch (max.)
160 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Zotac IceStorm 2.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2,2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,65*
€ 429,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,17*
€ 428,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.