Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 86BDL3650Q Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 86BDL3650Q Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 18/7
Philips 86BDL3650Q Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 18/7
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110846781
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86BDL3650Q/00
EAN/GTIN:
     8712581799342
Suchbegriffe:
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Digital Signage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.4935 x 0.4935 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
217.4 cm
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
25 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, IR-Sensor, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1929 mm
Display Tiefe
69.5 mm
Display Höhe
1100 mm
Displaygewicht
49060 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
320 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
540 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Computersystem-Typ
System on Chip (SoC)
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
15.5 mm
Rahmenbreite (Seite)
15.5 mm
Rahmenbreite (oben)
15.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Infrarotport
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.918,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.069,97*
€ 2.463,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.055,76*
€ 2.446,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.993,77*
€ 2.372,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.952,77*
€ 2.323,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.918,18*
€ 2.282,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.