Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Cubi 5 12M Intel® Core™ i3 i3-1215U HDD+SSD Windows 11 Home 0.66L sized PC Mini-PC Barebone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Cubi 5 12M Intel® Core™ i3 i3-1215U HDD+SSD Windows 11 Home 0.66L sized PC Mini-PC Barebone Schwarz
MSI Cubi 5 12M Intel® Core™ i3 i3-1215U HDD+SSD Windows 11 Home 0.66L sized PC Mini-PC Barebone Schwarz
MSI Cubi 5 12M Intel® Core™ i3 i3-1215U HDD+SSD Windows 11 Home 0.66L sized PC Mini-PC Barebone Schwarz
MSI Cubi 5 12M Intel® Core™ i3 i3-1215U HDD+SSD Windows 11 Home 0.66L sized PC Mini-PC Barebone Schwarz
MSI Cubi 5 12M Intel® Core™ i3 i3-1215U HDD+SSD Windows 11 Home 0.66L sized PC Mini-PC Barebone Schwarz
MSI Cubi 5 12M Intel® Core™ i3 i3-1215U HDD+SSD Windows 11 Home 0.66L sized PC Mini-PC Barebone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110845259
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     0B0A811-092
EAN/GTIN:
     4711377104326
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
Internal power supply unit
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Grafikkarte-Familie
Intel
Kühlung
Passiv
Speichermedium
Speichermedien
HDD+SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1215U
Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
10 MB
Prozessor-Threads
8
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Zertifikate
Zertifizierung
FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
LAN-Controller
Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125-BG, Realtek RTL8125-CG
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
53.7 mm
Gewicht
590 g
Paketgewicht
1330 g
Design
Gehäusetyp
0.66L sized PC
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Energie
Stromversorgung
65 W
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,04*
€ 445,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,07*
€ 443,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.