Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell HP78PRO Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell HP78PRO Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP78PRO Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP78PRO Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP78PRO Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP78PRO Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP78PRO Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP78PRO Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110823688
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     HP78PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Pavilion 15 17, Envy 15 17
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
PI06, PI06XL
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.