Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design RB060K Bilderrahmen Transparent Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design RB060K Bilderrahmen Transparent Einzelbilderrahmen
Walther Design RB060K Bilderrahmen Transparent Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110799202
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     RB060K
EAN/GTIN:
     4004122513222
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
Rahmenlose Bildhalter KlarglasRahmenlose Bildhalter mit Klarglas. Glas: Klarglas mit geschliffenen Kanten, gewaschen Einleger: weiss, angestanzt Rückwand: Hartfaser Aufhängung: Ösen mit Clipverschluß für Hoch- und Querformat-Aufhängung, ab 30x40cm 2 Jumbo-Aufhänger Verschluss: Clip-VerschlußVerpackung: Karton-Vollverpackung mit Folie, geschrumpft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
600 mm
Dicke
10 mm
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
40 x 50 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.