Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500272 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.500272 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Universal Weiß
Skross 1.500272 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Universal Weiß
Skross 1.500272 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Universal Weiß
Skross 1.500272 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110629842
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500272
EAN/GTIN:
     7640166324386
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Der Schweizer, italienische und brasilianische Stecker-Standard sind weltweit in 15 Ländern vertreten. Geräte mit Schuko- oder Eurostecker finden dort mit dem
Länderreiseadapter Europe to Switzerland + Italy + Brazil zuverlässig und einfach Anschluss. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn können problemlos und sicher angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Buchsenstecker-Typ
Universal
AC Eingangsspannung
100-250 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
2500 W
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
89 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
68 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.