Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Dalyx USB Typ-C 1000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Dalyx USB Typ-C 1000 Mbit/s Silber
Trust Dalyx USB Typ-C 1000 Mbit/s Silber
Trust Dalyx USB Typ-C 1000 Mbit/s Silber
Trust Dalyx USB Typ-C 1000 Mbit/s Silber
Trust Dalyx USB Typ-C 1000 Mbit/s Silber
Trust Dalyx USB Typ-C 1000 Mbit/s Silber
Trust Dalyx USB Typ-C 1000 Mbit/s Silber
Trust Dalyx USB Typ-C 1000 Mbit/s Silber
Trust Dalyx USB Typ-C 1000 Mbit/s Silber
Trust Dalyx USB Typ-C 1000 Mbit/s Silber
Trust Dalyx USB Typ-C 1000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110604186
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24968
EAN/GTIN:
     8713439249682
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Multiport-Adapter aus Aluminium, der deinem Laptop mit HDMI-, Netzwerk-, 2 USB-C- und 2 USB-Anschlüssen ausstattet

Sechs Eingänge
Der Multiport-Adapter aus Aluminium fügt deinem Laptop ganz simpel sechs neue Eingänge hinzu: HDMI, Netzwerk, 2x USB-C und 2x USB. Multitasking hat sich noch nie so gut angefühlt!

Hochwertige Verbindungen
Für dich ist das Beste gerade gut genug. Mit HDMI 4K@60 Hz, zwei USB-3.0-Ports mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbps, 100 W am USB-C-Ladeanschluss und Gigabit-Ethernet, hat Dalyx alles, was du brauchst.

So gut vorbereitet wie noch nie
Dieser Adapter wird ganz einfach mit einem USB-C-Kabel angeschlossen - einstöpseln und sofort produktiv werden.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
6
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
56 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
0.2 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.