Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK370 Combo for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK370 Combo for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MK370 Combo for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MK370 Combo for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110388538
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012077
EAN/GTIN:
     5099206113060
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 18 x 149 mm
Tastaturgewicht
498 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39 x 99 mm
Mausgewicht
75.2 g
Sonstige Funktionen
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus-Akku-Technologie
Alkali
Batterienanzahl (Maus)
1
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
112
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Multimedia-Tasten
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
523 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
743.1 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.802,65*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 106,99*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,89*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,68*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,14*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,27*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,02*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,83*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 111,44*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,53*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.