Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Polaris 3.0 1250W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Polaris 3.0 1250W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1250W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1250W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1250W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1250W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1250W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1250W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1250W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1250W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110386150
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     PPS-1250FC-A3
EAN/GTIN:
     753263078155
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Kabel-Organizer
Die CHIEFTEC Polaris 3.0-Serie wurde nach Intels ATX 3.0-Standard entwickelt und unterstützt PCIe GEN 5 mit 80 PLUS® GOLD-zertifizierter Effizienz , was außergewöhnliche Leistung verspricht. Polaris 3.0 verfügt über ein hochmodernes technisches Design, einschließlich eines LLC Half-Bridge Spannungswandler mit DC-zu-DC-Technologie sowie japanischer Hauptkondensatoren, um eine geringe Restwelligkeit und eine enge Spannungsregelung zu erreichen. Der leise Polaris 3.0 135-mm-FDB-Lüfter optimiert das Gleichgewicht zwischen Kühlung und Geräuschentwicklung bei hervorragender Haltbarkeit. Das vollständig modulare Kabelmanagement gewährleistet einen sauberen und bequemen Einbau in jedes System.

Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
100,550 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
100,550 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
15-8 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1250 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
104.1 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3350 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CB, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
3010 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.