Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELLFAST 15-100 Gartenschlauch 25 m Schwarz, Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELLFAST 15-100 Gartenschlauch 25 m Schwarz, Grün, Gelb
CELLFAST 15-100 Gartenschlauch 25 m Schwarz, Grün, Gelb
CELLFAST 15-100 Gartenschlauch 25 m Schwarz, Grün, Gelb
CELLFAST 15-100 Gartenschlauch 25 m Schwarz, Grün, Gelb
CELLFAST 15-100 Gartenschlauch 25 m Schwarz, Grün, Gelb
CELLFAST 15-100 Gartenschlauch 25 m Schwarz, Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110347989
Hersteller:
     cellfast
Herst.-Nr.:
     CF15-100
EAN/GTIN:
     5901828852404
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch 25 meter
gartenschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
25 m
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Anzahl der Schichten
5
Flexischlauch
Ja
Maximaler Eingangswasserdruck
30 bar
Knickfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Nicht-verdrehbarer Schlauch
Ja
Frostbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Schlauchdurchmesser
12.7 mm
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Ursprungsland
Polen
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Blei
Weitere Suchbegriffe: cellfast gartenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cellfast
CF53-120
ab € 7,43*
Sonstiges
cellfast
CF53-125
ab € 9,00*
Sonstiges
cellfast
CF53-130
ab € 7,31*
Sonstiges
cellfast
CF53-135
ab € 8,47*
Sonstiges
cellfast
CF53-200
ab € 4,19*
Sonstiges
cellfast
CF53-205
ab € 7,41*
Sonstiges
cellfast
CF53-210
ab € 7,43*
Sonstiges
cellfast
CF53-220
ab € 18,72*
Sonstiges
cellfast
CF53-230
ab € 3,97*
Sonstiges
cellfast
CF53-235
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.