Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELLFAST 53-210 Schlauchanschluss ABS Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELLFAST 53-210 Schlauchanschluss ABS Schwarz, Blau
CELLFAST 53-210 Schlauchanschluss ABS Schwarz, Blau
CELLFAST 53-210 Schlauchanschluss ABS Schwarz, Blau
CELLFAST 53-210 Schlauchanschluss ABS Schwarz, Blau
CELLFAST 53-210 Schlauchanschluss ABS Schwarz, Blau
CELLFAST 53-210 Schlauchanschluss ABS Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110348015
Hersteller:
     cellfast
Herst.-Nr.:
     CF53-210
EAN/GTIN:
     5901828859878
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
ABS
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Verbindender Thread
1 3/4 1/2 "
Maximaler Wasserdruck
6 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cellfast
CF53-120
ab € 7,41*
Sonstiges
cellfast
CF53-125
ab € 9,01*
Sonstiges
cellfast
CF53-130
ab € 7,41*
Sonstiges
cellfast
CF53-135
ab € 8,34*
Sonstiges
cellfast
CF53-200
ab € 4,18*
Sonstiges
cellfast
CF53-205
ab € 7,37*
Sonstiges
cellfast
CF53-220
ab € 18,71*
Sonstiges
cellfast
CF53-230
ab € 3,97*
Sonstiges
cellfast
CF53-235
ab € 3,97*
Sonstiges
cellfast
CF53-240
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.