Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha WH43461 Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha WH43461 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Wiha WH43461 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110332125
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     WH43461
EAN/GTIN:
     4010995434618
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
302 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.