Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELLFAST 13-391 Gartenschlauch 15 m Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELLFAST 13-391 Gartenschlauch 15 m Hellgrau
CELLFAST 13-391 Gartenschlauch 15 m Hellgrau
CELLFAST 13-391 Gartenschlauch 15 m Hellgrau
CELLFAST 13-391 Gartenschlauch 15 m Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110320229
Hersteller:
     cellfast
Herst.-Nr.:
     CF13-391
EAN/GTIN:
     5901828859397
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch 15meter
gartenschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
15 m
Produktfarbe
Hellgrau
Anzahl der Schichten
5
Maximaler Eingangswasserdruck
30 bar
Knickfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Nicht-verdrehbarer Schlauch
Ja
Schlauchdurchmesser
9.53 mm
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Ursprungsland
Polen
Lieferumfang
Wasserhahnadapter enthalten
Ja
Schlauchbox enthalten
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Blei
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: cellfast gartenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cellfast
CF53-120
ab € 7,43*
Sonstiges
cellfast
CF53-125
ab € 8,92*
Sonstiges
cellfast
CF53-130
ab € 7,43*
Sonstiges
cellfast
CF53-135
ab € 8,45*
Sonstiges
cellfast
CF53-200
ab € 4,19*
Sonstiges
cellfast
CF53-205
ab € 7,40*
Sonstiges
cellfast
CF53-210
ab € 7,42*
Sonstiges
cellfast
CF53-220
ab € 18,74*
Sonstiges
cellfast
CF53-230
ab € 3,97*
Sonstiges
cellfast
CF53-235
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.