Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATEC NPC-2038 Computer-Gehäuse Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NATEC NPC-2038 Computer-Gehäuse Desktop Schwarz
NATEC NPC-2038 Computer-Gehäuse Desktop Schwarz
NATEC NPC-2038 Computer-Gehäuse Desktop Schwarz
NATEC NPC-2038 Computer-Gehäuse Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110199367
Hersteller:
     Natec
Herst.-Nr.:
     NPC-2038
EAN/GTIN:
     5901969439076
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall
Anzahl der 2,5
5
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
148 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Installierte Lüfter seitlich
1x 120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Installierte Lüfter hinten
1x 80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, kunststoffgehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.