Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Hemd Rundhals Langärmlig Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Hemd Rundhals Langärmlig Polyester
BIG Arbeitsschutz teXXor Hemd Rundhals Langärmlig Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110130705
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301029113
EAN/GTIN:
     4031301029113
Suchbegriffe:
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Sportunterhemd
Herren-Shirt
Die technischen Fasern des Funktionshemdes MARSTRAND sorgen für eine extreme Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation. Das Gewebe kühlt den Träger im Sommer und wärmt im Winter. Das Funktionshemd ist also ganzjahreszeitlich geeignet, noch dazu ist es pflegeleicht und einlaufgeschützt.

Die innovative COOLMAX® Markenfaser ist extrem atmungsaktiv, feuchtigkeits-transportierend, pflegeleicht und einlaufgeschützt. In der kalten Jahreszeit eignet sich das Gewebe hervorragend als innere Schicht. Sie sorgt dafür, dass auskühlender Schweiß von ihrer Haut in die äußeren Schichten transportiert wird, wo er verdunsten kann. Mit elastischen Bündchen und Kontraststreifen an den Ärmeln.

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonslänge
300 mm
Versandkartonsbreite
240 mm
Versandkartonshöhe
220 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
(50% COOLMAX®, 50% Polyester)
Stoffgewicht
150 g/m²
Feuchtigkeitstransportierender Stoff
Ja
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
Hemd
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Färbung
Monochromatisch
Kragen-/Ausschnittstyp
Rundhals
Ärmellängentyp
Langärmlig
Saison
Alle Jahreszeiten
Atmungsaktiv
Ja
Größe (S/M/L)
L
Ursprungsland
CHN
Pflegehinweise
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Länge (mm)
240 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
190 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.