Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp 11.04.3031 Telefonkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp 11.04.3031 Telefonkabel 2 m Schwarz
Secomp 11.04.3031 Telefonkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110123539
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.3031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel RJ-11
Adapterkabel RJ11
RJ-11 Adapterkabel
RJ11 Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
33.31 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ-11
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.