Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.269-640.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Mopppad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.269-640.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Mopppad
Kärcher 2.269-640.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Mopppad
Kärcher 2.269-640.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Mopppad
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110107796
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.269-640.0
EAN/GTIN:
     4054278989990
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Polster
3
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Staubsaugerroboter
Produkttyp
Mopppad
Produktfarbe
Gelb
Material
Mikrofaser
Waschbar
Ja
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
RCV 5
Technische Details
Reinigungsart
Nass
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.