Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana Gibbon10 Rot Aktiver Subwoofer 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana Gibbon10 Rot Aktiver Subwoofer 300 W
Monkey Banana Gibbon10 Rot Aktiver Subwoofer 300 W
Monkey Banana Gibbon10 Rot Aktiver Subwoofer 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110020598
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     230503
EAN/GTIN:
     4260274230503
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Der Monkey Banana Gibbon 10 ist ein aktiver Subwoofer für den Einsatz im Homestudio und im professionellen Tonstudio. Perfekt abgestimmt auf die Gibbon-Serie wird der tieffrequente Anteil stark erweitert. Zudem ist er die ideale Tiefbassunterstützung für DJ-Monitoring. Der Subwoofer Gibbon 10 kann dank der regelbaren Trennfrequenz mit allen Gibbon-Modellen perfekt kombiniert werden. Der Subwoofer kann sowohl in professionellen Studios, als auch in großen Wohnräumen eingesetzt werden.

Die Einsatzmöglichkeiten des Gibbon 10 sind äußerst vielseitig: Zum Einsatz kommt ein 10“-Tieftöner. Die Verstärkerleistung beträgt satte 300 Watt. Die Trennfrequenz ist zwischen 50 und 130 Hz flexibel einstellbar.
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
300 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 200 Hz
Subwoofer Übergangsfrequenzen
40 - 120 Hz
Impedanz
20000 Ohm
THD, totalklirren
0.08 %
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
10 "
Phasenschieber
0 - 180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
340 mm
Tiefe des Subwoofers
385 mm
Höhe des Subwoofers
390 mm
Tieftönergewicht
17600 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
18800 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,97*
€ 397,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,35*
€ 395,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.