Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Bauknecht B7I HT58 TC Spülmaschine Voll integriert 15 Maßgedecke B
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109864796
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     B7I HT58 TC
EAN/GTIN:
     4011577863109
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Die Vorteile dieses vollintegrierten Geschirrspülers von Bauknecht im Überblick: Geschirrspüler in der Standardgrösse mit Platz für viele Geschirrteile. Farbe Schwarz. Innovative Technik sorgt für ein geringes Geräuschlevel. Eine Startzeitvorwahl ermöglicht es Ihnen den Waschgang jederzeit, ob Tag oder Nacht, zu starten. PowerClean. Kein Vorspülen von stark verschmutzten Teilen. Beste Spülergebnisse dank Sensor+. Sensoren messen den Verschmutzungsgrad des Wassers und passen die Temperatur während des Spülgangs automatisch an – für bis zu 30 % weniger Wasser-, Zeit- und Energieverbrauch. Hervorragende Reinigungsleistung A , für optimale Waschergebnisse. Hervorragende Trocknungsleistung A , für optimale Ergebnisse.

MAXISPACE
Der um 10 %* größere MaxiSpace - Innenraum bietet mehr Platz und flexiblere Beladungsmöglichkeiten - und das bei Standard - Außenmaßen. Dank des um 35mm höheren Innenraums können gleichzeitig Pizzateller (32cm) im unteren und Dessertteller (19cm) im oberen Korb platziert werden. Mehr Platz bei gleichem Ressourcenverbrauch! (* Im Vergleich zu einem Geschirrspüler von Bauknecht mit Standard-Innenraum. Der zusätzliche Platz bezieht sich auf die größere Ladekapazität der drei Schubladen.)

PROCOMFORT-BESTECKSCHUBLADE
Leichtes Ein- und Ausräumen des Besteckes dank der teilbaren Besteckschublade mit zwei herausnehmbaren Einsätzen für Besteck und Kleinteile.

POWERCLEAN PRO
Die bis zu 60 %* stärkeren Hochdruckdüsen entfernen hartnäckige und eingebrannte Verschmutzungen bis in den letzten Winkel – ganz ohne Vorspülen. Und mit den praktischen Halterungen können Töpfe, Pfannen und Auflaufformen hochkant platziert werden und erhöhen damit die Beladungskapazität im Unterkorb um 30 %**.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE B
Sehr energiesparsam in der Energieeffizienzklasse B.

NACHTSPÜLEN
Der neue Bauknecht Geschirrspüler eignet sich besonders gut für den Einsatz in offenen Küchen und hellhörigen Wohnungen. Im Nachtprogramm arbeitet der Geschirrspüler besonders geräuscharm und ist während des Betriebs kaum zu hören. Ihr Geschirr wird im energieeffizienten Nachtspülprogramm zuverlässig sauber, während Sie die erholsame Ruhe genießen.

NATURALDRY
Das automatische Türöffnungssystem NaturalDry und die spezielle Oberflächenbehandlung der Kunststoffteile im Inneren, sorgen für ein bis zu 99 %* besseres Trocknungsergebnis und sparen bis zu 40 %** Energie. Die Tür öffnet sich erst, wenn die Temperatur im Innenraum auf 40 °C abgekühlt ist, um einen optimalen Schutz der Möbelfronten zu gewährleisten.

SILENT OPTION
Von Ihrem Geschirrspüler werden Sie in Zukunft nur noch wenig hören, denn durch die Silence Option wird der Geräuschpegel, je nach Programm, nochmal um bis zu 2 dbA gesenkt. (Bei internen Tests wurde der Geräuschpegel während des Spülprogramms mit und ohne aktivierte Silent-Option verglichen.)

LEICHTGÄNGIGE KORBFÜHRUNG
Die neue Korbführung erleichtert das Ausziehen der Körbe. Selbst bei Beladung mit schweren Töpfen oder Pfannen gewährleistet die neue Korbführung ein sicheres und leichtgängiges Ausziehen.

HYGIENE - PROGRAMM
Das Hygiene-Programm entfernt mehr als 99,999 %* der Bakterien, ganz ohne chemische Zusätze. Dabei wird das Wasser im letzten Spülgang auf 72 °C erhitzt und das Geschirr mindestens 10 Minuten lang gespült. (* Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH)

INTUITIVES INNENRAUMKONZEPT
Dank der intuitiven Inneraumlösung und optimalen Raummanagement haben Sie noch mehr Platz für Ihr Geschirr.

GLAS PROGRAMM
Perfekte Ergebnisse.
Dank des Glas-Programms werden leichte Verschmutzungen von Ihren Gläsern und Tassen im Oberkorb perfekt entfernt.

STARTVERZÖGERUNG
Einfach flexibel.
Dank der Startverzögerungs-Funktion können Sie Ihren Geschirrspüler so einstellen, dass der das Programm dann beginnt, wenn es am besten für Sie ist. Das spart Zeit und Energie.

HALBE BELADUNG-OPTION
Außergewöhnlich sparsam.
Aufgrund der verkürzten Laufzeit des Programms spülen Sie ressourcenschonend und optimieren somit den Wasser- und Energieverbrauch bei kleinen Geschirrmengen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
65 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.654 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
555 mm
Höhe
820 mm
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
15 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
8
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
38 dB
Geschirrspülprogramme
Glas/Filigran, Hygiene, Leise, Einweichen
Zykluszeit
240 min
Startzeitvorwahl
Ja
Halbe Beladung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
1.3 m
Wasserkapazität
kalt, Heiß
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Verstellbare Körbe
höher
Art des Besteckeinsatzes
Korb & Schublade
Ergonomie
Automatische Türöffnung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Boden-Kontrollleuchte
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,59*
€ 884,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,68*
€ 874,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,66*
€ 818,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,08*
€ 778,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,88*
€ 716,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.