Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCNRTX4000ADALP-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro RTX 4000 20 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109757134
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNRTX4000ADALP-PB
EAN/GTIN:
     751492776958
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort an Mini-DisplayPort
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
20 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
160 Bit
Speicherbandbreite (max.)
320 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Quadro RTX 4000
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
6144
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Fedora 31, FreeBSD 11, Solaris 11
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Design
Kühlung
Passiv
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce, geforce rtx, geforce lowprofile, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.289,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,01*
€ 1.636,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,03*
€ 1.630,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,17*
€ 1.576,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,41*
€ 1.554,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,71*
€ 1.534,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DPV2
ab € 8,21*
Zubehör
PNY
WEVCPACK003
ab € 174,79*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DVIV3
ab € 9,99*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DVI-MED
ab € 9,99*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/HDMIV2
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.