Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GV-N4070WF3OC-12GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte GV-N4070WF3OC-12GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gigabyte GV-N4070WF3OC-12GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gigabyte GV-N4070WF3OC-12GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gigabyte GV-N4070WF3OC-12GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gigabyte GV-N4070WF3OC-12GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gigabyte GV-N4070WF3OC-12GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gigabyte GV-N4070WF3OC-12GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gigabyte GV-N4070WF3OC-12GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gigabyte GV-N4070WF3OC-12GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     1231-2E21-56K
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N4070WF3OC-12GD
EAN/GTIN:
     4719331312930
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
261 mm
Höhe
50 mm
Breite
126 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2100 MHz
CUDA-Kerne
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2490 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
GIGABYTE WINDFORCE 3X
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 500,93*
€ 546,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 502,49*
€ 548,55*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 509,48*
€ 552,46*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 511,58*
€ 554,37*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 512,65*
€ 554,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,96*
€ 650,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,39*
€ 643,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,44*
€ 632,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,35*
€ 625,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,93*
€ 596,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.