Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer HSTNN-UB6Y Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer HSTNN-UB6Y Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer HSTNN-UB6Y Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer HSTNN-UB6Y Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer HSTNN-UB6Y Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109671363
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     HSTNN-UB6Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Envy 15-as100 , HP Envy 15-as000 , HP Envy 15t-as000 CTO
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
HP HSTNN-UB6Y
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4150 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
47 Wh
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.