Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS202CR B10 A30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB DS202CR B10 A30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS202CR B10 A30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS202CR B10 A30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS202CR B10 A30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109460898
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR752140R1105
EAN/GTIN:
     4022903033684
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsstrom
6 A
Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
10000 A
Nennstrom
6000 A
Nennspannung
4000 V
Gesamtverlustleistung
3.28 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ Auslösekurve
Typ B
Fehlerstromtyp
Typ A
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.