Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix NVIDIA 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix NVIDIA 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109411530
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     NED407T019K9-1043X
EAN/GTIN:
     4710562243628
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
63.6 mm
Höhe
131.1 mm
Breite
328.9 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
10500 MHz
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2.31 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
7680
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2.61 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
285 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gainward geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,89*
€ 899,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,63*
€ 892,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,79*
€ 869,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,50*
€ 850,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,41*
€ 804,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.