|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-109261422 Herst.-Nr.: A8339H21-5 EAN/GTIN: 194644103668 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 3 |  | Hostschnittstelle | USB Typ-C |  | Hub-Schnittstellen | HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Typ-C |  | Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |  | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Merkmale | Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |  | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz |  | Produktfarbe | Weiß |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |  | HD-Typ | 4K Ultra HD |  | Kabeltyp | Rundkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |