Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EK800 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 80 Ah 12 V 800 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EK800 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 80 Ah 12 V 800 A Auto
Exide EK800 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 80 Ah 12 V 800 A Auto
Exide EK800 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 80 Ah 12 V 800 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109235128
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     AGM 800 (EK800)
EAN/GTIN:
     3661024035729
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
23300 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
AGM (Absorbierende Glasmatte)
Batteriekapazität
80 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
800 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Batterie-Gruppengröße
L04
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,13*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.