Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEP 75-7212WI Elektrischer Umwandler 76 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEP 75-7212WI Elektrischer Umwandler 76 W
Traco Power TEP 75-7212WI Elektrischer Umwandler 76 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109187621
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 75-7212WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
76 W
DC input Spannung
43-160 V
Ausgangsstrom
6300 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium, Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
57.9 mm
Gewicht
97 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-064
ab € 3,31*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
Zubehör
Traco
TEN-HS6
ab € 2,71*
Zubehör
Traco
TEP-HS1
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.