Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 20-4821WIN Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 20-4821WIN Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power TEN 20-4821WIN Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109142714
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 20-4821WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller 20w
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,824*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,357*
€ 61,11483
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,171*
€ 58,51349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,984*
€ 55,91096
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,824*
€ 49,77056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.