Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-572624 Herst.-Nr.: 88887365 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kleiner Wechselrahmen für 2x 3,5" und 1x 2,5" Festplatten zum nachträglichen Einbau in zwei 5,25" Schächte.
Die Festplatten können ohne weiteren Träger direkt in den Rahmen eingeschoben werden. Eine intelligente Mechanik drückt die Festplatten beim Öffnen des Wechselrahmen automatisch nach vorne, so dass sie einfach entnommen werden können.
Ferner läßt sich der Wechselrahmen, bzw. die darin befindlichen Festplatten, durch die abschließbare Front vor unbefugtem Zugriff sichern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1275 g | Festplatte | Speichermedien Typ | HDD | | Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III | | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5,5.25 " | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Material | Aluminium, Kunststoff, Stahl | | Hot-Swap | Ja | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2,5", hdd wechselrahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 71,52* | € 92,66* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 74,46* | € 96,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 74,47* | € 96,06* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,36* | € 98,52* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 85,48* | € 108,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|