Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Verbatim 49544 Netzstecker-Adapter Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108796085
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49544
EAN/GTIN:
     0023942495444
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Strom USB-Anschluss
2 A
Strom USB-Anschluss 2
3 A
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Universal
Unviersalstecker-Anschlussarten
Typ A, Typ B, Typ C (Euro-Stecker), Typ E (FR), Typ F, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ M
Universal-Buchsensteckertypen
Typ A, Typ B, Typ C, Typ D (VK), Typ E (FR), Typ F, Typ G (VK), Typ H (IL), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ K (DK), Typ L (IT), Typ M, Typ N (BR)
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Max. Leistung
2500 W
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
133 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.