Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 4677 (Socket E) |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
 | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 2 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Grafikkarte-Familie | ASPEED |
 | Grafikkarte | AST2600 |
Merkmale | Komponente für | Server |
 | Motherboardformfaktor | Erweitertes ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel C741 |
 | PC Gesundheitsüberwachung | Stromversorgung, Temperatur, Spannung |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 307.4 mm |
 | Tiefe | 331.5 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
 | ACPI-Version | 6.4 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.5 |
Interne E/A-Anschlüsse | SATA III Anschlüsse | 10 |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 8 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Broadcom BCM5720 |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | PCI Express 4.0, SATA III |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 16 |
 | RAM-Speicher maximal | 4000 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherspannung | 1.1 V |
 | ECC-Kompatibilität | ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4000,4400,4800,5200,5600 MHz |
 | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 5600 MHz |
 | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 16GB, 32GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB |
 | Maximaler RDIMM Speicher | 4000 GB |
 | Maximaler interner Speicher pro Steckplatz | 256 GB |