Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXDE-BA0266 Laptop-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXDE-BA0266 Laptop-Ersatzteil
CoreParts MBXDE-BA0266 Laptop-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108726539
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXDE-BA0266
EAN/GTIN:
     5715063044704
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78.7 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
303.2 mm
Paketgewicht
580 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.7 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
303.2 mm
Gewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.