Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXMSI-BA0016 Laptop-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXMSI-BA0016 Laptop-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108726380
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMSI-BA0016
EAN/GTIN:
     5715063044735
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
5.7 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
470 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
5.7 mm
Höhe
251 mm
Gewicht
210 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.