Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXDE-BA0269 Laptop-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXDE-BA0269 Laptop-Ersatzteil
CoreParts MBXDE-BA0269 Laptop-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108726360
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXDE-BA0269
EAN/GTIN:
     5715063063569
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
5.5 mm
Verpackungshöhe
213.1 mm
Paketgewicht
306 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
5.5 mm
Höhe
213.1 mm
Gewicht
166 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3300 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.25 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.