Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMBJ6.0A-E3/52 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMBJ6.0A-E3/52 Diode Zener-Diode
Vishay SMBJ6.0A-E3/52 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108537193
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ6.0A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
6.67 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2707*
€ 0,32213
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.