Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Mein großes Colorino - Kinderspiel ab 1.5 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Mein großes Colorino - Kinderspiel ab 1.5 Jahren
Ravensburger Mein großes Colorino - Kinderspiel ab 1.5 Jahren
Ravensburger Mein großes Colorino - Kinderspiel ab 1.5 Jahren
Ravensburger Mein großes Colorino - Kinderspiel ab 1.5 Jahren
Ravensburger Mein großes Colorino - Kinderspiel ab 1.5 Jahren
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108257675
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     20959
EAN/GTIN:
     4005556209590
Suchbegriffe:
Farben und Formen
Sortierspiele
Steck-Spiele
Steckspiele
Kreatives Steckspiel zum Farbenlernen und mehr. Mit 75 bunten Stecksteinen und 32 Motiven in drei Größen.

Kinder lieben Colorino! Einfach Motiv auswählen und die transparente Stecktafel auflegen, schon können Kinder ab 1,5 Jahren die bunten Vorlagen nachstecken. Die Neuauflage des klassischen Farblernspiels sorgt mit 75 Stecksteinen und 32 Motiven für schier unendlichen Spielspaß. Die Vorlagen in 3 Größen wachsen mit dem Lernfortschritt mit und behandeln immer neue Lerninhalte, vom Farben-Lernen bis hin zu ersten Zahlen und Mengen. So bleibt Colorino bis ins Vorschulalter faszinierend und spannend.

Die ersten drei Lebensjahre eines Kleinkindes sind unglaublich spannend und voller einzigartiger Momente: das erste Lächeln, das erste Wort, der erste Schritt. Tag für Tag entdecken die Kleinen mit allen Sinnen ihre Umwelt und erlernen neue Fähigkeiten. Colorino unterstützt diese Entwicklung Schritt für Schritt und bietet Eltern die nötige Orientierung, um ihr Kind auf liebevolle Weise zu fördern. Unsere hochwertigen Spielzeuge begleiten die Kleinsten somit in allen Entwicklungsphasen. Alle Materialen sind in jeder Hinsicht unbedenklich und werden regelmäßig auf Qualität und Sicherheit geprüft.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.