Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TZMB5V1-GS08 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay TZMB5V1-GS08 Diode Zener-Diode
Vishay TZMB5V1-GS08 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108253653
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMB5V1-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.7 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
1.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
5.1 V
Weitere Suchbegriffe: smd-diode minimelf, smd diode
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0438*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.