Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 73410 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 73410 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Lindy 73410 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Lindy 73410 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Lindy 73410 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Lindy 73410 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Lindy 73410 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     1817-227003
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73410
EAN/GTIN:
     4002888734103
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Genauigkeit der Ausgangsspannung (±)
5 %
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.075 W
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
29.6 mm
Gewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Stecker-Material
Kupfer
Plug
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
51
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,56*
€ 10,72*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,92*
€ 11,22*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,93*
€ 11,23*
3 Tage
55
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,78*
€ 12,41*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,37*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.