Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMBJ33CA-E3/52 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMBJ33CA-E3/52 Diode Zener-Diode
Vishay SMBJ33CA-E3/52 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107731162
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ33CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
36.7 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,076*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.