Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 1700 |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
 | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
 | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1700 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 3 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
 | Maximale Auflösung | 4096 x 2304 Pixel |
 | HDCP | Ja |
 | Diskreter Grafik support | Ja |
Technische Details | Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
 | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
 | Antenne enthalten | Ja |
 | Mitgelieferte Software | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
Merkmale | Komponente für | PC |
 | Motherboardformfaktor | ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel B760 |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | Audio-Chip | Realtek ALC897 |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling |
 | Energiequelle | ATX |
 | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
 | ACPI-Version | 5.0 |
 | Clear CMOS-Jumper | Ja |
 | Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.7 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Netzwerk | WLAN | Ja |
 | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Realtek RTL8125 |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8852CE |
 | Bluetooth | Ja |
 | Bluetooth-Version | 5.3 |
Akku/Batterie | Batteriegewicht | 3 g |
 | Lithiumgewicht pro Akku | 0.07 g |
 | Anzahl Batteriezellen | 1 |
 | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
 | Akku-/Batterietyp | CR2032 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 7 |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 335 mm |
 | Verpackungstiefe | 270 mm |
 | Verpackungshöhe | 80 mm |
 | Paketgewicht | 2160 g |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | RAM-Speicher maximal | 192 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherkanäle | Zweikanalig |
 | ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz |
 | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 7600 MHz |
 | Unbuffered Speicher | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
 | Tiefe | 244 mm |
 | Höhe | 35 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
 | SATA III Anschlüsse | 4 |
 | S/PDIF aus Stecker | Ja |
 | Front Panel Audiostecker | Ja |
 | Frontpanel-Stecker | Ja |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | Zahl der EATX Energie Stecker | 2 |
 | CPU Ventilatorstecker | Ja |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 4 |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 |
 | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
 | TPM-Anschluss | Ja |
 | 12-V-Stromanschluss | Ja |
 | RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
Logistikdaten | Ursprungsland | China |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
 | Kopfhörerausgänge | 1 |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | S/PDIF-Ausgang | Ja |
 | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
 | WiFi-AP-Antennenbuchse | 2 |
 | USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-C |