Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Room Kit EQ Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Room Kit EQ Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco Room Kit EQ Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107707424
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-KIT-EQ-C-K9
EAN/GTIN:
     8592978451950
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
3
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Video
HD-Typ
5K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
5056 x 3888 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264, H.265
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.7 "
Kamera-Typ
Quad-Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
5 x
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System - voll Duplex
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.722.1, G.729
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Kamera (BxTxH)
950 x 103 x 120 mm
Kameragewicht
4800 g
Breite
473 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.643,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.955,31*
€ 13.036,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.831,65*
€ 12.889,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.670,75*
€ 12.698,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.643,20*
€ 12.665,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.