Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk Wezzer Cook MT40 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk Wezzer Cook MT40 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital
Levenhuk Wezzer Cook MT40 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital
Levenhuk Wezzer Cook MT40 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital
Levenhuk Wezzer Cook MT40 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital
Levenhuk Wezzer Cook MT40 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital
Levenhuk Wezzer Cook MT40 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital
Levenhuk Wezzer Cook MT40 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107517634
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     81394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2450
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
55.88 mm
Verpackungstiefe
170.18 mm
Verpackungshöhe
15.24 mm
Paketgewicht
90 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturbereich (T-T)
-50 - 300 °C
-58 - 572 °F
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
ABS
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der Sensoren
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
10 min
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Magnetisch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.