Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric iCV40N Stromunterbrecher 1P + N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric iCV40N Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric iCV40N Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric iCV40N Stromunterbrecher 1P + N
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107476535
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9DF3610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
210 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsstrom
10 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennspannung
230 V
Ableitstrom-Empfindlichkeit
30 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
210 g
Merkmale
Typ Auslösekurve
Typ C
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1P + N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,20*
€ 298,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.