Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric iC40N Stromunterbrecher 1P + N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric iC40N Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric iC40N Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric iC40N Stromunterbrecher 1P + N
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107476229
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9P44625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
merlin gerin schutzschalter
schutzschalter
schutzschalter 1 pol
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
120 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsstrom
25 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
120 g
Merkmale
Typ Auslösekurve
Typ B
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1P + N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CEBVRINADNV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.