Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 689605 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 689605 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch
kwb 689605 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107445182
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     689605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Mit Aufhänger für die Werkzeugwand, einfach den Verkaufsclip an den beiden Löchern an der Werkzeugwand festschrauben. CV-Stahl, 2-Komponentenheft für hohe Kraftübertragung und rutschfreies Arbeiten, verchromt, kurze und lange Klinge, für erheblich kraftvolles Arbeiten als mit konventionellen Schraubendrehern. Schnell erkennbares Farbleitsystem zeigt die gewünschte Klingenform.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
5 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
5 mm
Merkmale
Produkttyp
T-Griff-Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
T-Griff-Typ
T-Griff mit kurzem Arm
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
5 mm
Beschichtungsmaterial
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.