Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay BZX85C39-TAP Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay BZX85C39-TAP Diode Zener-Diode
Vishay BZX85C39-TAP Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     139N-1620732
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C39-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.1 mm
Tiefe
2.6 mm
Höhe
2.6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
39 V
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139N
nicht lagernd
25000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0678*
€ 0,0905*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,37*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 2,40*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 2.262,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.