Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 023406 Teppichmesserklinge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
kwb 023406 Teppichmesserklinge
kwb 023406 Teppichmesserklinge
kwb 023406 Teppichmesserklinge
kwb 023406 Teppichmesserklinge
kwb 023406 Teppichmesserklinge
kwb 023406 Teppichmesserklinge
kwb 023406 Teppichmesserklinge
Artikel-Nr.:
     615IT-D293602
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     023406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Weitere Informationen:
Merkmale
Breite
18 mm
Spender enthalten
Ja
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 10,12*
4 Tage
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 10,13*
1 Tag
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,19*
€ 28,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,92667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.