Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 023710 Teppichmesserklinge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
kwb 023710 Teppichmesserklinge
kwb 023710 Teppichmesserklinge
kwb 023710 Teppichmesserklinge
kwb 023710 Teppichmesserklinge
kwb 023710 Teppichmesserklinge
Artikel-Nr.:
     615-D293092
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     023710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Breite
5 mm
Länge (mm)
35 mm
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 8,32*
1 Tag
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,86*
€ 32,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,3325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.