| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-107443175 Herst.-Nr.: 789140 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universal-DIAMANT Trennscheiben in den Maßen 115 mm x 2,2 mm, 125 mm x 2,2 mm bzw. 230 mm x 2,8 mm. Mit 4 mm diamantbesetztem, segmentiertem Schneidrand. Für Schnitte in Stein, Kunststoff, Holz und dünnes Metall. Verwendung der Universal-DIAMANT Trennscheiben in Winkelschleifern mit einer max. Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s, einer Scheibenaufnahme von 22,23 mm. Die Universal-DIAMANT Trennscheiben entsprechen den Sicherheitsanforderungen der EN 13236. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bohrungsdurchmesser | 22.23 mm | | Klingendurchmesser | 115 mm | | Segmenthöhe | 4 mm | | Schneideweite | 2.2 mm | Merkmale | Typ | Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe | | Zweck | Trockenschnitt | | Geeignet für Materialien | Gipskarton, Laminat, Metall, Kunststoff, Stein | | Einfach zu bedienen | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |